- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- テープ
- ビニールテープ
- nitto テープのおすすめ人気ランキング
nitto テープのおすすめ人気ランキング
2026/02/21更新1,175件の「nitto テープ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「NITTO ラインテープ」、「nitto 両面テープ」、「日東 テープ」などの商品も取り扱っております。
電気・電子機器の絶縁やワイヤハーネスの絶縁保護、結束などに使われています。柔軟性に富み、凹凸のある電線の結束にも最適です。耐腐食性に優れています。作業性に優れています。手で切断可能。
用途A種電気絶縁用。家電、車載ハーネス結束用。トランス、コイルなどの巻き止め、外装用。ワニス、ワックス処理を行う場合の結束用。
有害物質である重金属の鉛(Pb)を使用しない環境対策品です。(鉛フリー)電気絶縁性に非常に優れています。端末ハガレが少なく、配線工事も確実にできます。耐寒性に優れ、-10℃においても粘着力は低下しません。
用途配線工事。機械工具の絶縁用。
材質
軟質塩化ビニールフィルム
特性
耐寒性
2018年トラスコ掲載ページ
6 2005
耐候性・耐熱性に優れアクリル粘着剤を使用しているので車両塗装にも使用できます。耐候性・耐熱性に優れたマスキングです。
用途壁や塀などのペンキの塗り替え時のマスキングに、工作等の塗装時のマスキングに、仮止めテープとして
強度が2倍。
頑丈な厚手タイプ。
すぐれた耐水・耐候性。
屋外での使用に最適。
用途屋外のトタン屋根、波板などの防水、補修に。
外壁のすき間シールに。
基材厚さ(mm)
0.08
引張強度(N/25mm)
122
引張強度(N/10mm)
49
粘着力(N/25mm)
24.7
テーピング専用のハサミで、先端が丸くなっていますから皮膚を傷つけることはありません。
仕様
●基材:ステンレス●入数:1本
アズワン品番
65-8736-31
1本
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
関節の固定と可動域の制限を目的とした非伸縮テープです。ケガの予防から応急処置、再発予防まで、幅広く使用できます。作業性、固定感、持続性、低皮膚刺激性など、テープに必要なあらゆるポイントを追求しました。
材質
基材/綿布、粘着剤/天然ゴム
コストパフォーマンスに優れたクラフトテープ。
用途中梱包用
仕様
手で切れる、JOINTEXオリジナル
タイプ
中梱包用、無溶剤
環境対応
環境配慮商品、GPNエコ商品ねっと掲載商品
高温個所の補強や補修に。
用途ポット式ストーブや湯沸器のダクトシール・補強に
エンジンルーム内など高温のかかる個所の補強・補修に
基材厚さ(mm)
0.04
耐熱温度(℃)
-50~250
引張強度(N/25mm)
150
粘着力(N/25mm)
12.0
特性
耐熱
粘着力が強く、しっかりと包装できます。巻き戻しが軽く、使い易さに優れています。ポリエチレンラミネート処理により、防水・防湿性に優れています。
1個(50m)
¥309
税込¥340
翌日出荷
横糸にPETウーリー平糸を使用した布粘着テープです。
なめらかな手触りで使用感が向上しました。
低臭タイプの粘着剤を使用しています。
卓上ディスペンサー使用時にカットしやすい軽包装用途のOPPテープです。粘着剤は光や熱などで劣化・変色しにくく、有機溶剤を使用していない環境対応タイプです。
材質
基材:ポリプロピレン、粘着剤:アクリル系
長さ(m)
50
伸び(%)
70
引張強度(N/10mm)
22
粘着力(N/25mm)
11
2018年トラスコ掲載ページ
6 1902
1個
¥739
税込¥813
4日以内出荷
用途ワンタッチテープタイプで着脱簡単なニットカーディガン
素材
アクリル85%・ナイロン15%
テープ背面が滑りにくいノンスリップ性、油性インクでの文字書き性および重ね貼り性の3つの機能を備えたクラフトテープです。未晒色のほか白色のニューデルタさらしも用意しています。白色の段ボールや発泡スチロールなどの梱包に最適です。また、別注印刷も承りますので用途に応じてお使いただけます。
ノンスリップ性、重ね貼り性、文字書き可能(油性インキ)、3機能タイプ
用途一般包装用、ダンボール梱包用(中量物)
通い箱、内容物の軽いあるいは重い製品
仕様
名入れ適性、ノンスリップ性、重ね貼り性、筆記性(油性マジック)、三機能品
伸び(%)
8.3
引張強度(N/10mm)
59
保持力(mm/h)
0
RoHS指令(10物質対応)
対応
1箱(50巻)
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
本製品はエブリイ(DA17)の純正カードケース(灰皿)と差し替え、粘着テープを併用して取り付ける専用設計・専用デザインの商品です。
ヒューズから電源を取り出すので、純正ソケットを使わずに新たにソケットが2ヶ、USBが2ヶ増設出来ます。
使用温度範囲(℃)
0~45
電源電圧(V)
DC12
出力容量
C12V-ソケット:2口合計 最大7A(84W)、DC5V-USB:2口合計 最大3A(15W)、本製品全体:合計7A(84W)、本製品と車両のアクセサリーソケット全体:最大10A(120W)
ヒューズ
メーカー指定品(品番:CZ485)と交換可能
適合車種
エブリイ:DA17W、DA17V(H27.2~)
適合メーカー
スズキ
定格消費電流(A)
0.02(0.24W/フットライト)
用途ワンタッチテープタイプで着脱簡単なニットベスト
素材
アクリル90%・綿10%
強度・透明度・使い勝手、すべてにバランスのとれた逸品です!
文字が書ける。重ね貼りOK。
用途ダンボール箱の包装に。
透明フィルムや、色、柄、文字などの入った素材の粘着用途に。
袋の結束や、紙箱の角の補修に。
中~重梱包。
仕様
テープのみ
タイプ
テープのみ
主な用途
梱包用
粘着力(N/10mm)
4
引張強度(N/10mm)
52
テープタイプ
重ね貼り可、文字が書ける
ポスター、スクラップなどいろいろな貼り合わせに。雑誌や新聞などのスクラップ、サンプル帳の作成に。
仕様
●テープサイズ:15mm×6m●テープ基材:古紙配合率40%の再生紙
アズワン品番
65-5788-24
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
スタンダードタイプ(0.2mm厚)の目地補強テープです。
長さ(m)
90
材質
グラスファイバー(糊付)
テープ幅(mm)
50
テープ厚さ(mm)
0.2
厚さ×幅W(mm)
0.2×50
1巻
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷